黒球専用高精度デジタル温度計 -40〜+200℃ 分解能:0.1℃ JCSS校正証明書付

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45102060 品番CK-T-D-JCSS(JCSS校正)
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

黒球専用高精度デジタル温度計
出荷前検査合格証付。
高精度
防水機能(IP65)
最高最低温度表示機能。
アラーム機能付き。(Hi-Low)
大きく見やすい表示。
ケーブル:約1.5m
マグネット・スタンド・掛穴付き。
JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付いています。
JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能です。(有償)

仕様温度範囲:-40〜+200℃●分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(-20〜+40℃ それ以外は±1℃) ±1℃(-20〜0℃、+41〜+70℃) ±2℃(-40〜-21℃、+71〜+200℃)●サンプリング:15秒●防水機能:保護クラス IP65●サイズ:W87×H52(57)×D17(29)mm●センサ:先トガリ105mm●ケーブル:約1.5m●重量:89g(製品のみ)●使用環境:0〜43℃、80%rh以下●電源:リチウム電池 CR2032×1●JCSS校正ポイント: アズワン品番64-5230-03 校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする