佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
佐藤計量器製作所の 温度計・温湿度計
佐藤計量器製作所の 温度計
壁掛け式隔測温度計 中国語版校正証明書付 VB-100Pシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45102376
品番
VB-100P(一般校正(中国語翻訳セット))0〜80℃
参考基準価格(税別)
¥40,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
電源不要の壁掛け式の蒸気圧式温度計です。
感温部は取り付けネジ無しの投げ込み型です。
仕様
最小目盛(℃):5(0〜20℃)・2(20〜80℃)●材質:ケース/6ナイロン・ガラス30%、透明板/ガラス、リード/銅(CuT)・ニッケルメッキ●サイズ:ケース/Φ110mm、感温部/Φ8×100mm●リード長:1m●重量:約310g●防滴仕様●コード番号:4300-08●校正ポイントは、23℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定範囲(℃)
0〜80
アズワン品番
1-2584-01-57
校正証明書
一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000