日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの ねじ
日本パワーファスニングの いたずら防止ねじ
TRF/いたずら防止用ねじステンレスピン・ボタン六角穴ねじ(UNC)(ステンレス) (小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
#10
適合ドライバー
5/32
注文コード
45102592
品番
#10-24×3/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・適合ドライバー
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
#10
材質
ステンレス
穴の形状
ピン・ボタン六角穴
山数
24
寸法k(mm)
2.6
適合ドライバー
5/32
寸法dk(mm)
9.2
頭部形状
ボタン
寸法S(inch)
5/32
長さ(inch)
3/4