日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの ねじ
日本パワーファスニングの いたずら防止ねじ
TRF/いたずら防止用ねじステンレスピン・ボタン六角穴ねじ(UNC)(ステンレス) (小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
1/4
適合ドライバー
5/32
注文コード
45102644
品番
1/4-20×3/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・適合ドライバー
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
1/4
材質
ステンレス
穴の形状
ピン・ボタン六角穴
山数
20
寸法k(mm)
3.4
適合ドライバー
5/32
寸法dk(mm)
11
頭部形状
ボタン
寸法S(inch)
5/32
長さ(inch)
3/4