曜日別特売
DJ-K-BL-5m(一般校正(英語)) 被覆熱電対 デュープレックス 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所 45102988

DJ-K-BL-5m(一般校正(英語)) 被覆熱電対 デュープレックス 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所 45102988
DJ-K-BL-5m(一般校正(英語)) 被覆熱電対 デュープレックス 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所 45102988
DJ-K-BL-5m(一般校正(英語)) 被覆熱電対 デュープレックス 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所 45102988
DJ-K-BL-5m(一般校正(英語)) 被覆熱電対 デュープレックス 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所 45102988

被覆熱電対 デュープレックス 英語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1個
アズワン品番1-9930-08-56
内容量1個注文コード45102988品番DJ-K-BL-5m(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥20,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

★K熱電対のフッ素樹脂被覆タイプ。必要な長さで切断しても、先端を寄り合わせるもしくは溶接等で結線してすぐ使用できます。★記録機・表示器・ポータブル温度計・データロガーに接続ができます。※末端は加工しておりません。

仕様被覆の素材:テフロン(R)●素線●耐熱温度:-250~+200℃●線径:Φ0.32mm●リード線長:5m●デュープレックス●※計測環境に注意して使用ください。●校正ポイントは、23℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番1-9930-08-56校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※計測環境に注意して使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする