曜日別特売
DS-K-5m(一般校正(中国語)) 被覆熱電対 デュープレックス 中国語版校正証明書付 佐藤計量器製作所 45103180

DS-K-5m(一般校正(中国語)) 被覆熱電対 デュープレックス 中国語版校正証明書付 佐藤計量器製作所 45103180
DS-K-5m(一般校正(中国語)) 被覆熱電対 デュープレックス 中国語版校正証明書付 佐藤計量器製作所 45103180
DS-K-5m(一般校正(中国語)) 被覆熱電対 デュープレックス 中国語版校正証明書付 佐藤計量器製作所 45103180
DS-K-5m(一般校正(中国語)) 被覆熱電対 デュープレックス 中国語版校正証明書付 佐藤計量器製作所 45103180

被覆熱電対 デュープレックス 中国語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送23日以内出荷とは
内容量1本
アズワン品番1-9930-15-57
内容量1本注文コード45103180品番DS-K-5m(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)¥34,150販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

★K熱電対のセラミック被覆タイプ。必要な長さで切断しても、先端を寄り合わせるもしくは溶接等で結線してすぐ使用できます。記録機・表示器・ポータブル温度計・データロガーに接続ができます。※センサの接続部分はミニチュア(オメガ)コネクタです。

仕様被覆の素材:セラミック被覆●ミニチュアコネクター付き●耐熱温度:650℃●線径:Φ0.65mm●リード線長:5m●デュープレックス●※計測環境に注意して使用ください。●校正ポイントは、23℃、80℃の2ポイントです。アズワン品番1-9930-15-57校正証明書一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※計測環境に注意して使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする