佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
佐藤計量器製作所の 温度計・温湿度計
佐藤計量器製作所の 温度計
隔測式温度計 壁掛式 LBシリーズ 校正証明書付
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45103338
品番
LB-100S(一般校正)測定範囲:-50〜50℃
参考基準価格(税別)
¥66,700
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。
感温部内の液体の膨張・収縮により温度を表示します。
電源不要です
露出部分は全てステンレス(SUS304)製で、耐腐食性に優れています。
仕様
最小目盛:2●温感部サイズ:Φ12×100mm●リード線長さ:3m●ケース外径:Φ110mm●取り付けネジ:R(PT)1/2●重量:790g●壁掛式●コード番号:3000-55●校正ポイントは、23℃1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定範囲(℃)
-50〜50
アズワン品番
2-1336-01-20
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000