隔測式温度計 壁掛式 LBシリーズ 英語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45103469 品番 LB-100S(一般校正(英語翻訳セット))測定範囲:0〜200℃
参考基準価格(税別)¥60,900 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。
感温部内の液体の膨張・収縮により温度を表示します。
電源不要です
露出部分は全てステンレス(SUS304)製で、耐腐食性に優れています。

仕様最小目盛:5●温感部サイズ:Φ12×100mm●リード線長さ:3m●ケース外径:Φ110mm●取り付けネジ:R(PT)1/2●重量:790g●壁掛式●コード番号:3000-20●校正ポイントは、23℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定範囲(℃)0〜200 アズワン品番2-1336-05-56 校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする