防水型デジタル温度計 本体+センサー付 中国語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45103864 品番SK-270WP(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)¥36,300 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

HACCP機能が付いており、加熱時間および温度に合わせてLEDやブザーで知らせます。
シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。
センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性に優れています。

仕様SK-270WPセット●内容:本体+センサー付き●本体精度:-40.0〜+200.0℃/±(0.1+1digit)、その他/(0.5±1digit)●規格:JIS C0920 IP67に準拠(センサ接続時)●機能:表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAX,MIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマーク●使用環境条件:-10〜+60℃ 80%rh以下(結露無きこと)●分解能:0.1℃●センサー:使用温度範囲/-40〜+250℃、サイズ/Φ3×100mm(S270WP-01)●材質:本体/ポリカーボネート、センサー柄/SUS303、センサー感温部/SUS304●サイズ:70×40×171mm●電源:単4乾電池×2個(テスト用付属)●重量:約142g(電池含む)●付属品:本体ビニールカバー・ネックストラップ●※総合精度は接続するセンサプローブにより異なります。●★校正ポイントは、23℃・80℃ が標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番2-7383-11-57 校正証明書一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※総合精度は接続するセンサプローブにより異なります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする