内容量1式仕様校正ポイント:気圧 980,1000,1020hPa●校正書類の内容:校正成績書●型番:シグマII型気圧計●測定方式:ベローズ式●時計:クォーツ式(1・7・32日切り替え可)●精度:940~1045hPa/±1hPa、その他/±2hPa●記録紙最小目盛:1hPa●電源:単2マンガン乾電池×2本(テスト用付属)●電池寿命約1年(7日用記録紙で使用時)●寸法: (W)336×(H)295×(D)148mm●重量:約3.1kg●付属品:記録紙(7日巻)×55枚(バインダー付き)・カートリッジペン紫・単2形マンガン電池(R14P)2本●コード番号:7237-00●消耗品コード:記録紙1日巻/7237-60(61-0066-57)、7日巻/7237-62(61-0066-58)、32日巻/7237-64(61-0066-59)、カートリッジペン紫1本/7238-04(1-619-01)、12本入り/7238-02(1-619-51)、カートリッジペン赤1本/7238-08(1-619-2)、12本入り/7238-06(1-619-52)注文コード45103959品番7237-00(試験成績書付)