気圧記録計 7237-00シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 仕様校正ポイント:気圧 980,1000,1020hPa●校正書類の内容:校正成績書・校正証明書●型番:シグマII型気圧計●測定方式:ベローズ式●時計:クォーツ式(1・7・32日切り替え可)●精度:940〜1045hPa/±1hPa、その他/±2hPa●記録紙最小目盛:1hPa●電源:単2マンガン乾電池×2本(テスト用付属)●電池寿命約1年(7日用記録紙で使用時)●寸法: (W)336×(H)295×(D)148mm●重量:約3.1kg●付属品:記録紙(7日巻)×55枚(バインダー付き)・カートリッジペン紫・単2形マンガン電池(R14P)2本●コード番号:7237-00消耗品コード:記録紙1日巻/7237-60(61-0066-57)、7日巻/7237-62(61-0066-58)、32日巻/7237-64(61-0066-59)、カートリッジペン紫1本/7238-04(1-619-01)、12本入り/7238-02(1-619-51)、カートリッジペン赤1本/7238-08(1-619-2)、12本入り/7238-06(1-619-52) 注文コード45103968 品番7237-00(校正証明書+試験成績書付)
参考基準価格(税別)¥138,500 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

現在の気圧が読みとれ、記録もとれます
1日、1週間、1ヵ月巻の3種類の記録紙をご用意しております(ワンタッチで切り替え可能)
操作性に優れています。
センサーは電源不要です。
ドラムを回転するために電池は必要です。
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。

仕様校正ポイント:気圧 980,1000,1020hPa●校正書類の内容:校正成績書・校正証明書●型番:シグマII型気圧計●測定方式:ベローズ式●時計:クォーツ式(1・7・32日切り替え可)●精度:940〜1045hPa/±1hPa、その他/±2hPa●記録紙最小目盛:1hPa●電源:単2マンガン乾電池×2本(テスト用付属)●電池寿命約1年(7日用記録紙で使用時)●寸法: (W)336×(H)295×(D)148mm●重量:約3.1kg●付属品:記録紙(7日巻)×55枚(バインダー付き)・カートリッジペン紫・単2形マンガン電池(R14P)2本●コード番号:7237-00消耗品コード:記録紙1日巻/7237-60(61-0066-57)、7日巻/7237-62(61-0066-58)、32日巻/7237-64(61-0066-59)、カートリッジペン紫1本/7238-04(1-619-01)、12本入り/7238-02(1-619-51)、カートリッジペン赤1本/7238-08(1-619-2)、12本入り/7238-06(1-619-52) 測定範囲(hPa)940〜1045 アズワン品番61-9437-67 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「気象計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする