デジタル温湿度計 PC-7700シリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 仕様校正ポイント:温度23℃、湿度60%(at23℃)●校正書類の内容:校正成績書・校正証明書●型番:PC-7700II●分解能(温度/湿度):1℃/1%rh●測定精度:温度±1℃(10〜40℃)・±2℃(その他)、湿度±5%rh(15〜35℃・40〜70%rh)・±7%rh(その他)●材質:本体/ABS樹脂・アクリル(キーはゴム製)●電源:R03単4マンガン乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:(W)150×(H)85×(D)17mm スタンドを閉じたとき●重量:約135g(電池含む)●電池寿命:約1年●測定範囲(温度/湿度):20〜95%RH●バーグラフ表示:温度0〜50℃目盛り、湿度0〜100%rh目盛り●測定サンプリング周期:毎10秒●モデル名:ルームナビ 注文コード45104029 品番PC-7700U(校正証明書+試験成績書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。バーグラフ表示がある見易い温湿度計です。最高最低温湿度を常に表示します。便利なスタンド付で、卓上・壁掛けのどちらにも使用できます。トレーサビリティ校正サービスが可能な高精度の温湿度計です。

仕様校正ポイント:温度23℃、湿度60%(at23℃)●校正書類の内容:校正成績書・校正証明書●型番:PC-7700II●分解能(温度/湿度):1℃/1%rh●測定精度:温度±1℃(10〜40℃)・±2℃(その他)、湿度±5%rh(15〜35℃・40〜70%rh)・±7%rh(その他)●材質:本体/ABS樹脂・アクリル(キーはゴム製)●電源:R03単4マンガン乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:(W)150×(H)85×(D)17mm スタンドを閉じたとき●重量:約135g(電池含む)●電池寿命:約1年●測定範囲(温度/湿度):20〜95%RH●バーグラフ表示:温度0〜50℃目盛り、湿度0〜100%rh目盛り●測定サンプリング周期:毎10秒●モデル名:ルームナビ 温度測定範囲(℃)-10〜50 アズワン品番61-9437-91 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする