仕様校正ポイント:気圧 980,1000,1020hPa●校正書類の内容:校正成績書●型番:7612●精度:気圧/±1hPa(980〜1020hPa)・±3hPa(その他)、温度/±1℃(0〜40℃)・±2℃(その他)●最小目盛:1hPa、0.1℃●サイズ:Φ135×33mm●重量:220g●材質:ABS樹脂●壁掛式:フランジを利用しネジにより固定も可能●電源:単3乾電池×1本(テスト用付属)●温度範囲:0〜50℃
測定範囲(hPa)945〜1045
アズワン品番61-9437-96
校正証明書一般校正