バロメックス気圧計7612 7612シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 仕様校正ポイント:気圧 980,1000,1020hPa●校正書類の内容:校正成績書・校正証明書●型番:7612●精度:気圧/±1hPa(980〜1020hPa)・±3hPa(その他)、温度/±1℃(0〜40℃)・±2℃(その他)●最小目盛:1hPa、0.1℃●サイズ:Φ135×33mm●重量:220g●材質:ABS樹脂●壁掛式:フランジを利用しネジにより固定も可能●電源:単3乾電池×1本(テスト用付属)●温度範囲:0〜50℃ 注文コード45104065 品番7612(校正証明書+試験成績書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

証明書に記載する宛名をご連絡ください。
置針により気圧の変化がわかります。
デジタル温度計付気圧計です。ABS樹脂製の壁面固定用フランジが付属していますので設置も容易です。

仕様校正ポイント:気圧 980,1000,1020hPa●校正書類の内容:校正成績書・校正証明書●型番:7612●精度:気圧/±1hPa(980〜1020hPa)・±3hPa(その他)、温度/±1℃(0〜40℃)・±2℃(その他)●最小目盛:1hPa、0.1℃●サイズ:Φ135×33mm●重量:220g●材質:ABS樹脂●壁掛式:フランジを利用しネジにより固定も可能●電源:単3乾電池×1本(テスト用付属)●温度範囲:0〜50℃ 測定範囲(hPa)945〜1045 アズワン品番61-9437-97 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「気象計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする