デジタル気圧計 SK-500B

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 仕様校正ポイント:気圧 1040,1000,960,920,880hpa●校正書類の内容:校正成績書・校正証明書●分解能:0.01hPa●測定精度:±0.50hpa(700.00〜1100.00hPa、10〜40℃)±1.00hpa(上記以外)●測定サンプリング:約1秒●圧力センサ:ピエゾ抵抗式圧力センサ●表示機能:7セグメント赤色LED(6桁)、状態表示赤色LED●出力:RS232C/プリンター出力、上限下限警報出力/無電圧接点出力 AC/DC280V100mA●演算表示機能:MAX(最高値)、MIN(最低値)、AVG(移動平均)、REL(相対値)●使用環境条件:-10 ℃〜50 ℃、85 %rh以下(但し、結露なきこと)●電源:専用ACアダプタ 入力:AC100〜240V 50/60Hz●出力:DC9V/660mA●材質:本体/一般構造用圧延鋼材(SPCC)、表示部/アクリル樹脂、圧力ポート/SUS304●寸法:約(W)200×(H)90×(D)280 mm (突起部除く)●質量:約3.0 kg●付属品:取扱説明書1部、専用ACアダプタ 1個、RS-232C接続ケーブル1本、USBシリアルケーブル(USBドライバCD-ROM付)1本 注文コード45104090 品番SK-500B(校正証明書+試験成績書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

フォルタン水銀気圧計に代わる卓上型の精密級デジタル気圧計
600〜1100hPaの広い測定範囲で気圧を測定また0.01hPaの高分解能表示
視認性の高い赤色LED表示
豊富な演算表示機能
上下限警報機能
ブザーや回転灯などの外部警報機器を接続可能な接点出力を標準装備
上限および下限の警報値を個別に設定することができます
圧力ポート、RS-232C、プリンタ出力標準装備
プリンタ(オプション)に接続することで測定データをリアルタイムで記録することができます
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。

仕様校正ポイント:気圧 1040,1000,960,920,880hpa●校正書類の内容:校正成績書・校正証明書●分解能:0.01hPa●測定精度:±0.50hpa(700.00〜1100.00hPa、10〜40℃)±1.00hpa(上記以外)●測定サンプリング:約1秒●圧力センサ:ピエゾ抵抗式圧力センサ●表示機能:7セグメント赤色LED(6桁)、状態表示赤色LED●出力:RS232C/プリンター出力、上限下限警報出力/無電圧接点出力 AC/DC280V100mA●演算表示機能:MAX(最高値)、MIN(最低値)、AVG(移動平均)、REL(相対値)●使用環境条件:-10 ℃〜50 ℃、85 %rh以下(但し、結露なきこと)●電源:専用ACアダプタ 入力:AC100〜240V 50/60Hz●出力:DC9V/660mA●材質:本体/一般構造用圧延鋼材(SPCC)、表示部/アクリル樹脂、圧力ポート/SUS304●寸法:約(W)200×(H)90×(D)280 mm (突起部除く)●質量:約3.0 kg●付属品:取扱説明書1部、専用ACアダプタ 1個、RS-232C接続ケーブル1本、USBシリアルケーブル(USBドライバCD-ROM付)1本 測定範囲(hPa)600.00〜1100.00 アズワン品番61-9438-06 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「気象計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする