TRF/いたずら防止用ねじステンレスピンTRX・ボタンタッピンねじ(4種AB形)(ステンレス/ブラック) (小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 45104437 品番 M3.5×38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
ねじの呼びM3.5 長さ(mm)38 材質ステンレス 穴の形状ピンTRX 表面処理ブラック 頭部形状ボタン 寸法k(mm)1.86 適合ドライバーT10 寸法dk(mm)6.66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2362:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする