内容量1式
仕様校正ポイント:温度23℃、風速5,10m/s(常温)●校正書類の内容:校正成績書●測定範囲:温度 -15.0〜50.0℃●測定精度:風速 ±0.9m/s(1.1〜10.0m/s)/±2.0m/s(その他)、温度 ±1.0℃●表示機能:ビューフォート風力階級(0〜8)、ウインドチル -22.0〜52.0℃●分解能:温度 0.1℃、風速 0.1m/s(メートル/秒)/0.1km/h(キロメートル/時)●測定サンプリング:約2秒●センサ:風速 ベーン(プロペラ)回転検知、温度 サーミスタ)●電源:コイン形リチウム電池(CR2032)1個●電池寿命:連続測定時 約400時間●材質:ABS樹脂●寸法/質量:(W)144×(H)47×(D)26mm(折たたみ寸法)、ベーン直径24mm/約95g(電池含む●付属品:ハンドストラップ、電池(CR2032)1個
注文コード45104555
品番PC-51D(試験成績書付)