商品レビューを投稿する内容量1式仕様校正ポイント:温度23℃、風速5,10m/s(常温)●校正書類の内容:校正成績書・校正証明書●測定範囲:風速:風量:0.01~99.99mm3/s、温度:-10.0~50.0℃●測定精度:風速±(5%rdg+0.5)m/s、風量 風速測定精度+演算誤差、温度±1.0℃●分解能:風速 0.01m/s、風量 0.01m3/s、温度 0.1℃●表示サンプリング:約1秒●検出素子:風速(風量) ベーン(プロペラ)回転検出、温度 サーミスタ●使用環境温度:本体周辺温度:0~50℃、プローブ周辺温度:-10~60℃●保存環境:-20~60℃●電源:9V乾電池6F22(006P)またはACアダプタ(オプション)●電池寿命:約100時間(RS-232C出力を除く)●寸法/質量:本体(W)71×(H)181×(D)38mm、ベーン直径Φ70mm、コード約500mm約360g(乾電池含む)●付属品:9V6F22(006P)1個、キャリングケース、取扱説明書●オプション:ACアダプタ(No.7687-52)、RS-232C接続ケーブル(NO.7687-90)注文コード45104589品番SK-93F-2(校正証明書+試験成績書付)
参考基準価格(税別)¥64,700販売価格(税込)¥70,378販売価格(税別)
風速、風量、温度の測定ができます
測定断面積を入力・設定することにより測定風速値から風量値を演算し表示します。
風速・風量・温度測定における、最低値、最高値、平均値を表示します
専用のRS-232Cケーブル(オプション)を使用することで、測定値をリアルタイムでパソコンに取り込むことができ、リアルタイム監視が可能です。(通信プログラムは作成していただく必要があります。)
出力は温度・風速データです。風量データは出力されません
記憶:8データ
オートパワーオフ機能付き
約15分間本体測定キーの操作がない場合、自動的に電源が切れます。電源切り忘れによる電池の消耗を防ぎます。
持ち運び、保管に便利なハードケース付
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。