内容量1式
仕様校正ポイント:温度23℃、湿度30,60,90%(at23℃)●校正書類の内容:校正成績書●測定範囲:湿度 10.0〜95.0%rh、湿球温度(WB) 温度・湿度の測定範囲において演算表示●精度温度:温度 ±0.6℃、湿度±3%rh(at10〜40℃) ±5%(左記以外)●機能:オートパワーオフ機能、バックライト機能、HOLD機能、湿球機能、MIN/MAX、RESET機能●電池寿命:バックライトON 約60時間、バックライトOFF 約200時間●材質:指示計 ABS樹脂、プローブ ABS樹脂●付属品:単4形アルカリ乾電池LR03)4本、取扱説明書1冊、試験成績書1枚、ハードケース1個●寸法:指示計(W)68×(H)168×(D)31mm、プローブΦ14(先端部)×(L)220mm、コード長510mm●重量:約190g(乾電池含む)、プローブ約83g(コード含む)●電源:単4形アルカリ乾電池(lR03)4本
注文コード45104616
品番SK-140TRH(試験成績書付)