日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの ねじ
日本パワーファスニングの タッピングねじ
日本パワーファスニングの 皿タッピンねじ
TRF/いたずら防止用ねじステンレスピン六角穴付皿タッピンねじ(4種AB形)(ステンレス) (小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
45104981
品番
M4.8×50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.8
長さ(mm)
50
頭部形状
皿
材質
ステンレス
穴の形状
六角穴
寸法k(mm)
3.23
適合ドライバー
5/32
寸法dk(mm)
10.44
寸法S(inch)
5/32
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧