JCSS校正証明書付 精密型デジタル標準温度計/低温センサ付き SK-810PT/S810PTシリーズ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 測定温度範囲(℃)本体表示:-105.00〜365.00※付属の低温センサの測定範囲は-100〜50となります 注文コード45105054 品番SK-810PT/S810PT-30(JCSS校正)
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥149,700 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は測定温度範囲など2種類から選べます 他の種類を見る

高分解能で高精度の精密型デジタル温度計にJCSS校正書類がセットになった製品です
株式会社佐藤計量器製作所 宮城工場 校正技術課は、認定基準としてISO/IEC 17025を用い、認定スキームをISO/IEC 17011に従って運営されているJCSSの下で認定されています。JCSS 0110は、当校正技術課の認定番号です。JCSSを運営している認定機関(IAJapan)は、アジア太平洋認定協力機構(APAC)及び国際試験所認定協力機構(ILAC)の相互承認に署名しています。
JCSSのロゴ入りの校正証明書と校正結果の2枚の書類がセットで付属しております
校正ポイントは-40,0,20℃
センサ部には白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用しており、今まで高精度温度測定が困難だった低温度域についても、その威力を発揮します。
壁掛けフックは、壁に掛けて使用するときに引き出す構造のためデザインを邪魔しません。ネックストラップ穴はケース底面に設置。
指示計外周のケース保護パッキンにより、指示計落下などでのケース破損を最小限に低減します。
ハンディタイプのデジタル温度計でありながら、-100℃〜+360℃の測定範囲全域で0.01℃の高分解能表示と、高性能センサとの組み合わせにより最高で総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。※付属の低温センサの測定範囲は-100〜50℃となります。他中温用(0〜200℃)高温用(150〜360℃)のセンサを別途、御用意しております。豊富な演算機能とHOLD機能。直感的に操作可能なキー配置。現在温度表示に加え、最高値(MAX)・最低値(MIN)・相対値(REL)・移動平均値(AVG)を演算、表示できます。HOLD機能を用いることで、測定対象物の温度が安定していない状態でも、容易に測定値を読み取ることができます。機能性、耐久性とデザインの両立。机などに置いた場合でも、表示部は約7度傾き、大きな数字セグメントにより可視性・視認性が格段に向上しました。指示計の高い防水性(JIS C 0920 IPX7準拠)。指示計は、センサをしっかりと接続した状態で高い防水性能を持ちます。 濡れた手で触れたり、水がかかっても機能に支障はありません。アルカリ電池使用で約1,000時間測定可能。測定環境で使用可能時間は変わりますが、単4形アルカリ電池4本で長時間の測定が可能です。

仕様分解能:0.01℃●精度:本体/±(0.05+1digit)℃(at23℃±5℃)、センサ±0.1℃ ※総合精度は±0.16●温度係数:±(0.002%rdg+0.008)℃/℃ ※at 23℃±5℃以外●防水性:JIS C 0920 IPX7に準拠 ※センサと接続時●使用環境:0℃〜50℃ 80%rh以下(結露なきこと)●電源:単4アルカリ電池×4本(テスト用付属)●電池寿命:約1000時間(アルカリ電池使用時)●材質:本体/ABS樹脂、センサ/感温部SUS316、グリップ/SUS304、コード/シリコン●主な機能:HOLD・MAX/MIN・REL(相対値)・AVG(移動平均値)●サイズ:本体/70×169×42mm、センサ/感温部/Φ3.2×250mm、グリップ/Φ18×107mm、コード/約1.5m●重量:本体/約220g、センサ/約208g●付属品:単4形アルカリ電池 4本、指示計用ビニールカバー 1枚、ネックストラップ 1本 測定温度範囲(℃)本体表示:-105.00〜365.00※付属の低温センサの測定範囲は-100〜50となります アズワン品番64-0700-86 校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※日本国内電池メーカー各社は充電式ニッケル水素電池を密閉構造の機器で使用することを禁じています。本器には充電式でないマンガン、アルカリ電池をご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする