日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの ねじ
日本パワーファスニングの いたずら防止ねじ
TRF/いたずら防止用ねじ鋼ピン・六角穴付き止めねじ(ホーローセット)(くぼみ先)(鉄/黒染め) (小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
45105645
品番
M5×10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M5
頭部形状
六角穴付き
長さ(mm)
10
穴の形状
六角穴
表面処理
黒染め
寸法t(mm)
(最小)3
寸法S(mm)
2.5
適合ドライバー
2.5