日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの ねじ
日本パワーファスニングの 小ねじ
日本パワーファスニングの その他小ねじ
TRXPタイプナベ(ステンレス/ブラック) (小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
注文コード
45106074
品番
M3×10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
10
寸法D(mm)
(最大)3.05/(最小)2.93
表面処理
ブラック
寸法C(mm)
(最大)3.15/(最小)3.03
頭部形状
ナベ
寸法I(mm)
(最小)0.85
寸法k(mm)
2
ピッチ(山数/inch)
20
穴の形状
TRXPタイプ
ねじの呼び
M3
ドライブサイズ
T10
寸法dk(Φmm)
5.5