日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの ねじ
日本パワーファスニングの タッピングねじ
日本パワーファスニングの ナベタッピンねじ
TRXタンパーPタイプナベ(鉄/ノンクロームブラック) (小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4000個)
注文コード
45106117
品番
M3×10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
10
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
TRXタンパーPタイプ
表面処理
ノンクロームブラック
ドライブサイズ
T10
寸法A(mm)
(参考)2.82
寸法D(mm)
(最大)3.04/(最小)2.92
寸法C(mm)
(最大)3.14/(最小)3.02
寸法I(mm)
(最大)1.05/(最小)0.85
寸法k(mm)
2
寸法dk(Φmm)
5.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧