日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの アンカーボルト
日本パワーファスニングの コンクリート用アンカー
日本パワーファスニングの 溶接用アンカー
ウエルドコブラ(溶接用アンカー)(鉄) (小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
45106144
品番
CB-W1055
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
材質
鉄
ドリル径(Φmm)
6.4
寸法L1(mm)
55
寸法D1(mm)
10
寸法D2(mm)
6
寸法L2(mm)
20
穴あけ深さ(mm)
45