日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの ねじ
日本パワーファスニングの タッピングねじ
日本パワーファスニングの その他タッピングネジ
カバールーフ用曲座(鉄/ユニクロ) (小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
45106187
品番
M6×25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
25
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
種類
カバールーフ用曲座
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧