※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの アンカーボルト
日本パワーファスニングの コンクリート用アンカー
日本パワーファスニングの たたき込み式アンカー
コブラTタイプ(たたき込み式アンカー)(SUS304) (小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
45106327
品番
SCB-T640
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
外径(mm)
6
全長(mm)
40
ドリル径(Φmm)
6.4
埋め込み深さ(mm)
(最小)35
最大取付物厚さ(mm)
5
材質
ステンレス
引張荷重(kN[kgf])
5.1