※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンフィット(鉄) (小箱)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(530個) 注文コード 45106537 品番 M4.0×35×25
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

コンパネ板を根太に締結されるのに開発された専用ねじです。
根太へ9〜18mmのコンパネ(合板)の締結に使用。
首下の切り刃が相手材を切削するので、頭部の収まりが良く、
またコンパネ板を下方向へ押え込む効果で根太との隙間を作りません。
頭部形状は、フランジ付フレキで表面のバリ・ササクレを抑制して、適度に収まるので面一に美しく仕上がります。
ねじ部は一条ねじ。

ねじの呼びM4.0 長さ(mm)35 材質

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45106521
2016-07-18
用途:
マンションベランダのウッドデッキ設置
建設業・工事業

デッキ材(SPF)の取り付けに使用しました。
ネジ頭の沈頭に機能してくれて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3068:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする