日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの ねじ
日本パワーファスニングの 小ねじ
日本パワーファスニングの シンヘッド小ねじ
シンヘッド(TPタイプ)小ねじ(鉄/3価ブラック) (小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
45107002
品番
M3×10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
10
材質
鉄
色
黒
寸法H(mm)
1.2
寸法t(mm)
0.55
表面処理
3価ブラック
寸法B(mm)
1.5
寸法D1(mm)
8
寸法D2(mm)
約3.6
頭部形状
シンヘッド
寸法h(mm)
約0.4
寸法m(mm)
(最小)1.4