日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの ねじ
日本パワーファスニングの 小ねじ
日本パワーファスニングの シンヘッド小ねじ
シンヘッド(TPタイプ)小ねじ(鉄/3価ブラック) (小箱)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
45107036
品番
M4×5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
5
材質
鉄
色
黒
寸法H(mm)
1.6
寸法t(mm)
0.6
表面処理
3価ブラック
寸法B(mm)
2
寸法D1(mm)
10
寸法D2(mm)
約4.8
頭部形状
シンヘッド
寸法h(mm)
約0.6
寸法m(mm)
(最小)1.8