曜日別特売
(一般校正) ステンレスふるい Φ75×20mm 校正証明書 ISO9001 付 サンポー 45107240

ステンレスふるい Φ75×20mm 校正証明書 ISO9001 付

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送91日以内出荷とは
アズワン品番65-9392-91
65-9392-91
65-9392-83
65-9392-84
65-9392-85
65-9392-86
65-9392-87
65-9392-88
65-9392-89
65-9392-90
65-9392-92
65-9392-93
65-9392-94
65-9392-95
65-9392-96
65-9392-97
65-9392-98
65-9392-99
65-9393-01
65-9393-02
65-9393-03
65-9393-04
65-9393-05
65-9393-06
65-9393-07
65-9393-08
65-9393-09
65-9393-10
65-9393-11
65-9393-12
65-9393-13
65-9393-14
65-9393-15
65-9393-16
65-9393-17
65-9393-18
65-9393-19
65-9393-20
内容量1個注文コード45107240品番(一般校正)
参考基準価格(税別)¥20,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様目開き:2.36mm●ISO3310-1/JIS Z-8801●材質:金網・枠/ステンレス(SUS304)●※枠・網部分にテーパーはありません。●校正証明書(ISO9001)付の商品となります。内径×深さ(mm)75×20アズワン品番65-9392-91校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※枠・網部分にテーパーはありません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする