日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの ねじ
日本パワーファスニングの タッピングねじ
日本パワーファスニングの その他タッピングネジ
スピーねじ(鉄/3価ブラック) (小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45107404
品番
M4×25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
25
材質
鉄
色
黒
寸法H(mm)
9
寸法A(mm)
9
寸法D(mm)
4.7
表面処理
3価ブラック
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
0.7
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧