日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの ねじ
日本パワーファスニングの 木ねじ・ドリルネジ
日本パワーファスニングの ドリルネジ(切り刃付)
ピアスPAN(長ドリル)(鉄/3価ステンコート) (小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45108646
品番
M4×16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
16
ねじ長さS(mm)
全ねじ
材質
鉄
表面処理
3価ステンコート
寸法d(mm)
50MIN
寸法D(mm)
3.33〜3.48
寸法h(mm)
2.67〜2.92
寸法dk(Φmm)
7.78〜8.17