日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの ねじ
日本パワーファスニングの 木ねじ・ドリルネジ
日本パワーファスニングの ドリルネジ(切り刃付)
ピアスミニポイントPAN(鉄/3価ステンコート) (小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45108673
品番
M4×13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
13
材質
鉄
表面処理
3価ステンコート
十字穴番号
2
ねじの種類
全ねじ
寸法d(Φmm)
4
寸法d3(mm)
2.9
寸法h(mm)
2.9
寸法y(mm)
2.5
寸法dk(Φmm)
8