日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの ねじ
日本パワーファスニングの 木ねじ・ドリルネジ
日本パワーファスニングの ドリルネジ(切り刃付)
ピアス皿小頭(細目)薄板用ロングミニポイント(鉄/3価ステンコート) (小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45108716
品番
M4×13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
13
材質
鉄
表面処理
3価ステンコート
十字穴番号
2
適合板厚(mm)
0.8〜3.2
ねじの種類
全ねじ
頭部形状
皿
寸法d(Φmm)
4.2
寸法d3(mm)
2.9
寸法h(mm)
1.7
寸法y(mm)
3.7
寸法dk(Φmm)
6