日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの ねじ
日本パワーファスニングの タッピングねじ
日本パワーファスニングの ナベタッピンねじ
ファスコン(+)ナベワッシャーヘッド(鉄/Rシルバー) (小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
45108743
品番
M4×32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
32
材質
鉄
表面処理
Rシルバー
頭部形状
なべ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧