日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの ねじ
日本パワーファスニングの 木ねじ・ドリルネジ
日本パワーファスニングの ドリルネジ(切り刃付)
ボードテック(フレキ)(SUS410/SG) (小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
45108883
品番
M4×45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
SUS410
長さ(mm)
45
ねじの呼び
M4
表面処理
SG
十字穴番号
2
種類
ボードテック フレキ
寸法H(mm)
(参考)3.8
寸法d(mm)
4.2
寸法L1(mm)
全ねじ
山数
18
寸法D(mm)
8
寸法L2(mm)
38
寸法W1(mm)
-
寸法W2(mm)
(最大)33