日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの ねじ
日本パワーファスニングの 木ねじ・ドリルネジ
日本パワーファスニングの ドリルネジ(切り刃付)
ボードテック(フレキ)(SUS410/SG) (小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
45108892
品番
M5×50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
材質
SUS410
長さ(mm)
50
ねじの呼び
M5
表面処理
SG
十字穴番号
2
種類
ボードテック フレキ
寸法H(mm)
(参考)4.6
寸法d(mm)
5
寸法L1(mm)
11
山数
16
寸法D(mm)
10
寸法L2(mm)
32
寸法W1(mm)
(最小)13.6
寸法W2(mm)
(最大)37.4