仕様温度センサ:4線式白金測温抵抗体(Pt100Ω)●測定範囲:-30.0〜200.0℃※SK-L753-2接続時●分解能:0.1℃●精度(本体+センサの総合精度)本体:at0〜40℃/±0.2℃、左記以外/±0.3℃●センサ:±(0.15℃+0.002|t|)※|t|は測定温度の絶対値●表示機能:温度警報(ALM)、記憶方式、状態表示(REC/RES)、記憶量(バー)、SDメモリ、ローバッテリーマーク、キーロックマーク、各エラーメッセージ、各設定時における設定値表示●記憶チャンネル数:温度2チャンネル●記憶容量:各チャンネル16000データ●記憶間隔:14通り/1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分●防塵・防水性:JIS0920 IP65準拠 ※SK-L753-1/2センサ接続時●使用環境条件:-10〜60℃ 85%rh以下(結露なき事)●電源:単3型アルカリ電池(2本)または専用ACアダプタ(オプション)●電池寿命:計測モード時/約500時間、記憶モード時/各記間隔にて16,000データの記憶が可能(LCD消灯時)●本体寸法:(W)114×(H)80×(D)35mm(突起部除く)●センサ寸法:センサ部/約Φ2×L20mm(保護チューブ部は約Φ3)、コネクタ部/約Φ12×L40mm、コード/約2.1m●付属品:単3形アルカリ電池/2本、通信ケーブル(1.5m)/1本、取扱説明書/1冊、クイックマニュアル/1部、解析ソフトウェアCD-ROM/1枚、通信ケーブル/1本、L753用PTセンサ接続ボックス/1個●オプション品:No.8009-50 専用ACアダプタ(ケーブル1.5m)
アズワン品番65-3743-04
校正証明書一般校正