記憶計(R) 2ch温度ロガー PT トレサビリティー書類一式 SK-L753/SK-L753シリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45108990 品番 SK-L753/SK-L753-21(一般校正)
参考基準価格(税別)¥102,600 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

データロガー記憶計にトレサビリティー書類一式(校正成績書・校正証明書・体系図・基準器成績書の4点セット)を添付した製品です。
記憶した測定データをパソコンへ取り込みグラフ表示・解析やリアルタイム監視が可能。
使用用途に合わせて記録方式が4種類から選択可能(ワンタイム・エンドレス・データ数・ページ)
校正書類は【本体SK-L753 + スリーブ低温センサSK-L753-21】のセットにて行った校正結果が付属されます。校正標準ポイントは、温度:-50、0、50℃。使用用途に合わせて記録方式が4種類から選択可能(ワンタイム・エンドレス・データ数・ページ)。

仕様温度センサ:4線式白金測温抵抗体(Pt100Ω)●測定範囲:-99.9〜50.0℃※SK-L753-21接続時●分解能:0.1℃●精度(本体+センサの総合精度)本体:at0〜40℃/±0.2℃、左記以外/±0.3℃●センサ:±(0.15℃+0.002|t|)※|t|は測定温度の絶対値●表示機能:温度警報(ALM)、記憶方式、状態表示(REC/RES)、記憶量(バー)、SDメモリ、ローバッテリーマーク、キーロックマーク、各エラーメッセージ、各設定時における設定値表示●記憶チャンネル数:温度2チャンネル●記憶容量:各チャンネル16000データ●記憶間隔:14通り/1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分●使用環境条件:-10〜60℃ 85%rh以下(結露なき事)●電源:単3型アルカリ電池(2本)または専用ACアダプタ(オプション)●電池寿命:計測モード時/約500時間、記憶モード時/各記間隔にて16,000データの記憶が可能(LCD消灯時)●本体寸法:(W)114×(H)80×(D)35mm(突起部除く)●センサ寸法:センサ部/約Φ3.2×L250mm(先丸)、握り手部:約Φ8×L40mmコネクタ部/約Φ12×L40mm、コード/約1.6m●付属品:単3形アルカリ電池/2本、通信ケーブル(1.5m)/1本、取扱説明書/1冊、クイックマニュアル/1部、解析ソフトウェアCD-ROM/1枚、通信ケーブル/1本、L753用PTセンサ接続ボックス/1個●オプション品:No.8009-50 専用ACアダプタ(ケーブル1.5m) アズワン品番65-3743-05 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする