小野測器
小野測器の その他測定用品
小野測器の 回転計/カウンター
小野測器の 回転計
ハンドタコメーター 英語版校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45109087
品番
HT-4200(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)
¥45,500
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
ポケットに入る小型・薄型サイズです。
測定値を約30秒間自動的にホールドするデータホールド機能付きです。
小型で多機能タイプ。
仕様
測定精度:30〜12499rpm:±1、12500〜24999rpm:±2、25000〜50000rpm:±4●使用温度範囲:0〜+40℃●電池:単4乾電池×3本(テスト用付属)●電池寿命:連続 約20時間●サイズ:129×62×26.4mm●重量:約90g●付属品:反射マーク(12mm角25枚)●測定方式:非接触式
測定範囲(min
-1
[r.p.m])
30〜50000
アズワン品番
1-1024-02-56
校正証明書
一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000