VIBRA(新光電子)
電子天びん 本質安全防爆構造 中国語版校正証明書付 CZ-Bシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
11日以内出荷とは
内容量
1台
最小表示(g)
0.01
ひょう量(g)
320
計量皿形状
丸
注文コード
45109184
品番
CZ-B320(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)
¥277,500
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
この商品は
最小表示・ひょう量・計量皿形状
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
爆発の可能性のある危険な場所で使用できます。
耐薬品性・耐腐食性に優れ粉塵や水分の多い現場での使用に適しています。
仕様
機能:風袋引き・オートオフ・バックライト付き●インターフェース:赤外線通信●電源:単3乾電池×4本(テスト用付属)●サイズ:本体/212×322×92mm、皿/Φ140mm●防塵・防水:IP65●本質安全防爆構造:Ex ia II B T4合格品●別売データロガー(DLZ-200/1-3241-11)使用可能
種類
電子天秤
ひょう量(g)
320
最小表示(g)
0.01
表示形式
デジタル
アズワン品番
1-3241-01-57
計量皿形状
丸
校正証明書
一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000