電子天びん 本質安全防爆構造 英語版校正証明書付 CZ-Bシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最小表示(g)0.01 ひょう量(g)620 計量皿形状 注文コード45109200 品番CZ-B620(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥307,500 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は最小表示・ひょう量・計量皿形状など5種類から選べます 他の種類を見る

爆発の可能性のある危険な場所で使用できます。
耐薬品性・耐腐食性に優れ粉塵や水分の多い現場での使用に適しています。

仕様機能:風袋引き・オートオフ・バックライト付き●インターフェース:赤外線通信●電源:単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)●サイズ:本体/212×322×92mm、皿/Φ140mm●防塵・防水:IP65●本質安全防爆構造:Ex ia II B T4合格品●別売データロガー(DLZ-200/1-3241-11)使用可能 種類電子天秤 ひょう量(g)620 最小表示(g)0.01 表示形式デジタル アズワン品番1-3241-02-56 計量皿形状 校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする