曜日別特売
CZ-B620(一般校正(中国語)) 電子天びん 本質安全防爆構造 中国語版校正証明書付 CZ-Bシリーズ VIBRA(新光電子) 45109209

電子天びん 本質安全防爆構造 中国語版校正証明書付 CZ-Bシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1台最小表示(g)0.01ひょう量(g)620計量皿形状注文コード45109209品番CZ-B620(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)¥307,500販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

爆発の可能性のある危険な場所で使用できます。
耐薬品性・耐腐食性に優れ粉塵や水分の多い現場での使用に適しています。

仕様機能:風袋引き・オートオフ・バックライト付き●インターフェース:赤外線通信●電源:単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)●サイズ:本体/212×322×92mm、皿/Φ140mm●防塵・防水:IP65●本質安全防爆構造:Ex ia II B T4合格品●別売データロガー(DLZ-200/1-3241-11)使用可能種類電子天秤ひょう量(g)620最小表示(g)0.01表示形式デジタルアズワン品番1-3241-02-57計量皿形状校正証明書一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする