VIBRA(新光電子)
VIBRA(新光電子)の はかり
VIBRA(新光電子)の 天秤
VIBRA(新光電子)の 電子天秤
電子はかり 本質安全防爆構造 英語版校正証明書付 AZ-Bシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
最小表示
0.01kg
仕様
機能:過負荷時エラー・バックライト(オートオフ)付き●風袋引き機能付き●インターフェース:赤外線通信●電源:単1乾電池×4本(テスト用付属)●防爆構造:Ex ia U B T4●サイズ:本体/380×669×815mm、皿/380×530mm●重量:15kg●本質安全防爆構造●別売データロガー(DLZ-200)
注文コード
45109376
品番
AZ-B60K(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)
¥247,500
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
この商品は
最小表示・仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
表示部は角度調節が可能です。
爆発の可能性のある危険な場所で使用できます。
仕様
機能:過負荷時エラー・バックライト(オートオフ)付き●風袋引き機能付き●インターフェース:赤外線通信●電源:単1乾電池×4本(テスト用付属)●防爆構造:Ex ia U B T4●サイズ:本体/380×669×815mm、皿/380×530mm●重量:15kg●本質安全防爆構造●別売データロガー(DLZ-200)
種類
電子天秤
ひょう量(kg)
60
最小表示
0.01kg
表示形式
デジタル
アズワン品番
1-3486-03-56
計量皿形状
角
校正証明書
一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000