分注器 フィックス・ア・レット 白 JCSS校正証明書付

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45110925 品番 (JCSS校正)
参考基準価格(税別)¥49,900 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

付属のシリコン栓に合った容器と接続させることで、指定の容量を分注することが可能です。
市販のシリコン栓やゴム栓を使用したり、インレットチューブのサイズを変えることで、様々な種類や容量の容器を使うこともできます。
シリンダーの目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。

仕様コード番号:025140-5●分注容量:0.5〜5mL●シリコン栓(No.):10●色:白●接液部材質:ガラス・PTFE(四フッ化エチレン)●ライフロンチューブ付属(延長チューブ)●※シリコン栓付きです。(三角フラスコは付属していません。)●1ストローク容量:5mL●●【校正ポイント3点】●▼1 1ストローク容量●▼2 1ストローク容量の50%●▼3 有効容量範囲(容量範囲)の下限値又は1ストローク容量の10%のいずれか大きい方 アズワン品番2-368-02-24 校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※シリコン栓付きです。(三角フラスコは付属していません。)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする