SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
SIBATA(柴田科学)の ピペット/ピペッター/スポイト
SIBATA(柴田科学)の ピペット
毒薬ピペット メスピペット形 校正証明書付 020170シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45111914
品番
020170-10(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
材質
ほうけい酸ガラス
全長(mm)
415
容量(mL)
10
種類
ガラス:D
1目盛(mL)
0.1
アズワン品番
61-4413-04-20
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000