SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
SIBATA(柴田科学)の ピペット/ピペッター/スポイト
SIBATA(柴田科学)の ピペット
メスピペット 先端目盛 極太大穴 中国語版校正証明書付 020210シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
45112054
品番
020210-102A(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
許容誤差(mL):±0.2mL、仕様:カラーコード付
材質
ほうけい酸ガラス
全長(mm)
205
容量(mL)
10
種類
ガラス:D
1目盛(mL)
0.2
先端内径(mm)
3.5
アズワン品番
61-4413-07-57
校正証明書
一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000