VIBRA(新光電子)
VIBRA(新光電子)の はかり
VIBRA(新光電子)の 天秤
VIBRA(新光電子)の 電子天秤
高精度電子天秤 中国語版校正証明書付 AJIIシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
最小表示(g)
0.001
ひょう量(g)
320
計量皿形状
丸
注文コード
45112316
品番
AJII-320(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)
¥102,500
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
最小表示・ひょう量・計量皿形状
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
音叉センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。
コンパクト設計で場所をとりません。
仕様
直線性:±0.003g●再現性:0.001g●表示単位:n・%・個数・カラット・もんめ●機能:スタンバイ・リミット・風袋引き・外部校正分銅による手動スパン調整●インターフェース:RS232C●電源:専用ACアダプター(付属)●皿サイズ:Φ118mm●サイズ:182×235×168mm(風防含む)●重量:約2.1kg
種類
電子天秤
ひょう量(g)
320
最小表示(g)
0.001
表示形式
デジタル
アズワン品番
2-2280-12-57
計量皿形状
丸
校正証明書
一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000