高精度電子天びん 英語版校正証明書付 RJシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45112745 品番 RJ-320(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥97,500 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980

音叉式センサー搭載により耐久性、長期安定性に優れています(センサメカユニットの5年保証です)
多様な測定モード(重量/個数/パーセント/カラット/もんめ)
液晶バックライト付大型液晶表示
バーグラフ表示(ひょう量に対する使用状態をバーグラフで表示します)
RS-232C出力を標準装備(プリンター等の周辺機器やパソコンとの通信可能です)
ガラス風防標準装備しているため、樹脂風防より耐薬品性・耐静電性に優れています。

仕様皿サイズ:Φ140mm●直線性(代表値):±0.003g●再現性(σ):0.001g●サイズ:202×293×266mm(風防を含む)●機能:外部校正分銅による手動スパン調整、液晶バックライト、選べる計量モード(重量・個数・%・カラット・もんめ)、RS-232C標準装備●電源:AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属) 種類電子天秤 ひょう量(g)320 最小表示(g)0.001 表示形式デジタル アズワン品番2-397-01-56 計量皿形状 校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする